Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412771
Rubix:070095127038
fabricante:40412771


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 70 95 12 40412771
40412771 RETÉN BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,28 € Sin IVA
/ unidad
175,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días