Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:11446
Rubix:798125810000
fabricante:11446


Resumen técnico
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1U6 135 170 12 40411444
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto de forma radial para sellar ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,51 € Sin IVA
/ unidad
161,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días