Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:12010996
Rubix:058090100038
fabricante:12010996


Resumen técnico
| Diámetro interior | 58 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 58 90 10 12010996
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la acumulación de suciedad de leve a media desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella de forma segura los orificios de la carcasa. Asimismo, es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es apto para ejes con una exposición moderada a la suciedad, herramientas eléctricas y engranajes industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 58 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,29 € Sin IVA
/ unidad
59,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días