Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM5X7 75,00 95,00 10,00 585
Rubix:799072269000
fabricante:402396


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM5X7 75,0X 95,0X 10,0 585
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,97 € Sin IVA
/ unidad
168,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días