Referencias
SKF:5662
Rubix:798005652000
fabricante:508279
EAN:0085311003926


Resumen técnico
| Diámetro interior | 14.3 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28.55 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 5662
Anillo de sellado de eje
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 14.3 mm |
| Diámetro exterior | 28.55 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,07 € Sin IVA
/ unidad
6,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días