Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413649
Rubix:798208460000
fabricante:40413649

Documentos
Detalles de producto : BAU3SLX2 40 80 7 40413649
40413649 JUNTA DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,65 € Sin IVA
/ unidad
55,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
