Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B 2 FG 66,00 90,00 13,00 902
Rubix:066090134038
fabricante:40411850


Resumen técnico
| Diámetro interior | 66 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 66 90 13 40411850
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal de apriete en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 66 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,89 € Sin IVA
/ unidad
99,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días