Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24054745
Rubix:799073706000
fabricante:24054745


Resumen técnico
| Diámetro interior | 570 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 620 mm |
| Anchura | 22.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : R36 570,0X 620,0X 22,6 B241
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 570 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 620 mm |
| Anchura | 22.6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2042,49 € Sin IVA
/ unidad
2471,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días