BAUM3SLX7 30,0X 42,0X 7,0 585
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:479045
Rubix:799072261000
fabricante:479045

Documentos
Detalles de producto : BAUM3SLX7 30,0X 42,0X 7,0 585
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,90 € Sin IVA
/ unidad
80,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
