Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413775
Rubix:095120120038
fabricante:40413775


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU6X2 95 120 12 72NBR 40413775
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,46 € Sin IVA
/ unidad
74,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días