Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49077574
Rubix:394420160038
fabricante:49077574


Resumen técnico
| Diámetro interior | 394 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 394 420 16 49077574
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la acumulación de suciedad de nivel moderado a medio procedente del exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella de manera fiable los orificios del alojamiento. Además, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es apto para ejes con exposición moderada a la suciedad, para herramientas eléctricas y para reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 394 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
695,11 € Sin IVA
/ unidad
841,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días