Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67017598
Rubix:799075692000
fabricante:67017598


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : WC 40,0X 80,0X 13,0 NB7034
Con resorte, sin labio protector, carcasa exterior metálica cerrada con placa de refuerzo
WC 40,0X 80,0X 13,0 NB7034
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 101 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,29 € Sin IVA
/ unidad
10,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días