Referencias
SKF:33701
Rubix:000033701999
fabricante:513488
EAN:0085311031752


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85.73 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 111.15 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : 33701
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 62 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85.73 mm |
| Diámetro exterior | 111.15 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,31 € Sin IVA
/ unidad
19,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días