Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413100
Rubix:798389831000
fabricante:BAU4SLX2 62 X 120 X 12/8 75 FKM 585


Resumen técnico
| Diámetro interior | 62 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU4SLX2 62 120 12 75FKM 40413100
40413100 Sello de aceite BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 62 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,84 € Sin IVA
/ unidad
209,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días