Referencias
Dichtomatik:49383670
Rubix:799071523000
fabricante:WA 45,0X 75,0X 10,0 NB70C4


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : WA 45,0X 75,0X 10,0 NB70C4
Junta para eje giratorio en diseño estándar según N 3760 con una vaina exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte Además, el diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire. El WA es un retén rotativo de simple efecto para ejes giratorios o pivotantes: El revestimiento exterior de elastómero proporciona una buena estanquidad estática, un buen equilibrio de la dilatación térmica, por ejemplo, en alojamientos de metal ligero, una mejor estanquidad con mayor rugosidad y una estanquidad segura para alojamientos divididos, así como una buena estanquidad estática con medios fluidos o gaseosos poco espesos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,41 € Sin IVA
/ unidad
5,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días