Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412248
Rubix:055070083038
fabricante:40412248

Documentos
Detalles de producto : B1FUDSL 55 70 8 40412248
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal de tensión en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,86 € Sin IVA
/ unidad
54,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
