Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412069
Rubix:030052080038
fabricante:BA U3 30 X 52 X 8 X 7 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : BAU 30 52 8 40412069
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte tensador anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,12 € Sin IVA
/ unidad
34,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
