WAS 25,0X 42,0X 10,0 NB70C4

Retén radial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49383608
Rubix:799071902000
fabricante:WAS 25,0X 42,0X 10,0 NB70C4
SEAL TO DIN3760 R23 NBR25X42X10AS:DIC

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 25,0X 42,0X 10,0 NB70C4


Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con una vaina exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte y un labio protector en el lado del aire. El WAS es un retén rotativo de acción simple para ejes giratorios o pivotantes con acción de sellado del labio protector en el lado opuesto al medio, contra la acumulación de suciedad del exterior. El revestimiento exterior de elastómero proporciona una buena estanquidad estática, un buen equilibrio de la dilatación térmica, por ejemplo, en alojamientos de metal ligero, una mejor estanquidad con mayor rugosidad y una estanquidad segura para alojamientos divididos, así como una buena estanquidad estática con fluidos finos o medios gaseosos.

Aplicaciones

Sellado de elementos giratorios de máquinas, como ejes y cubos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
2,96 € Sin IVA
/ unidad
3,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días