Referencias
Dichtomatik:67020397
Rubix:799072228000
fabricante:67020397

Detalles de producto : WA NIF 56,0X 72,0X 8,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 56 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,02 € Sin IVA
/ unidad
27,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
