Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:478774
Rubix:799072374000
fabricante:478774

Documentos
Detalles de producto : BAU3SLX2 30,0X 55,0X 7,0 902
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El retén de aceite de Freudenberg ofrece protección contra niveles moderados y medios de suciedad procedente del exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella de forma fiable los orificios de la carcasa. El sellado de medios gaseosos y de baja viscosidad también es posible gracias a la expansión térmica y a la carcasa dividida.
Aplicaciones
El retén radial para ejes ofrece una amplia gama de aplicaciones en todos los sectores industriales. Puede utilizarse en ejes con exposición moderada a la suciedad, herramientas eléctricas y cajas de cambios industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,94 € Sin IVA
/ unidad
37,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días