Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 FG 350,00 390,00 18,00 902
Rubix:350390184038
fabricante:23741


Resumen técnico
| Diámetro interior | 350 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 390 mm |
| Anchura | 18 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 350 390 18 23741
23741 RETÉN DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 350 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 390 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
900,95 € Sin IVA
/ unidad
1090,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días