BAU5X2 75 100 10 72NBR 40413429

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413429
Rubix:075100100038
fabricante:40413429
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU5X2 75 100 10 72NBR 40413429


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
54,59 € Sin IVA
/ unidad
66,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días