Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49027215
Rubix:799072329000
fabricante:49027215

Documentos
Detalles de producto : BAUM2SLX7 25,0X 35,0X 7,0 585
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,11 € Sin IVA
/ unidad
72,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
