Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413038
Rubix:190220157038
fabricante:40413038


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 190 220 15 40413038
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Junta del eje de Viton
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
506,01 € Sin IVA
/ unidad
612,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días