Referencias
SKF:G 8X15X3
Rubix:798793943000
fabricante:6598
EAN:7316571037165

Detalles de producto : G 8X15X3
Para complementar nuestra gama de rodamientos, SKF ofrece una amplia gama de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación y de desmontaje, y tuercas de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 3x15x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 0,7 g |
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 15 mm |
| Anchura | 3 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,37 € Sin IVA
/ unidad
7,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
