BA 33 52 10 40411261

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:BA 33,00 52,00 10,00 0,00 72 NBR 902
Rubix:033052100038
fabricante:40411261
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior33 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BA 33 52 10 40411261


Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. La junta está formada por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior33 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
28,12 € Sin IVA
/ unidad
34,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días