Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413216
Rubix:798156768000
fabricante:BAU7X2 155 X 180 X 15 X 14 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 155 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUX2 155 180 15 72NB 40413216
40413216 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 155 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,87 € Sin IVA
/ unidad
149,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días