Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413185
Rubix:055090087038
fabricante:40413185

Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 55 90 8 40413185
Junta de eje de Freudenberg, con (SL) o sin labio guardapolvo adicional.
Junta de eje, material 75 FKM 585
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,60 € Sin IVA
/ unidad
167,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días