Referencias
SKF:G 22X30X4
Rubix:798793968000
fabricante:6560
EAN:7316571084688

Detalles de producto : G 22X30X4
Para complementar nuestra gama de rodamientos, SKF ofrece una amplia gama de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación y de desmontaje, y tuercas de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 4x30x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2,2 g |
| Diámetro interior | 22 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,47 € Sin IVA
/ unidad
7,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
