WAS 300,0X 340,0X 20,0 NB70C4

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67204832
Rubix:799075454000
fabricante:67204832
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 300,0X 340,0X 20,0 NB70C4


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura20 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
78,73 € Sin IVA
/ unidad
95,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días