Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49065983
Rubix:799072296000
fabricante:49065983

Documentos
Detalles de producto : BAX2 15,0X 25,0X 5,0 902
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad de leve a moderada desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella de forma segura las perforaciones del alojamiento. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es adecuado para ejes con una contaminación moderada, herramientas eléctricas y transmisiones industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,16 € Sin IVA
/ unidad
21,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
