Referencias
Dichtomatik:WAS 40,00 62,00 7,00 FP8084
Rubix:798653348000
fabricante:67204535

Documentos
Detalles de producto : WAS 40 62 7 FKM
Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con una vaina exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte y un labio protector en el lado del aire La WAS es una junta para eje giratorio de acción simple para ejes giratorios o pivotantes con acción de estanquidad del labio protector en el lado opuesto al medio, contra la acumulación de suciedad desde el exterior. El revestimiento exterior de elastómero proporciona una buena estanquidad estática, un buen equilibrio de dilatación térmica, por ejemplo, en alojamientos de metal ligero, una mejor estanquidad con mayor rugosidad y una estanquidad segura para alojamientos divididos, así como una buena estanquidad estática con medios fluidos o gaseosos poco espesos.
Aplicaciones
Sellado de elementos rotatorios de máquinas, como ejes y cubos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,44 € Sin IVA
/ unidad
25,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días