WA 38,0X 55,0X 7,0 NB70C4

Retén radial WA

Ver información técnica
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49383945
Rubix:799075001000
fabricante:49383945
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior38 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 38,0X 55,0X 7,0 NB70C4


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto15 g
Diámetro interior38 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,25 Sin IVA
/ unidad
3,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días