Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411881
Rubix:085120134038
fabricante:40411881


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 85 120 13 40411881
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,14 € Sin IVA
/ unidad
123,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días