Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49036047
Rubix:035052101038
fabricante:BAU3SLX2 35 X 52 X 0 X 10 X 7 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU3SLX2 35 52 10 49036047
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio guardapolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,94 € Sin IVA
/ unidad
37,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días