Referencias
Dichtomatik:49383277
Rubix:798710763000
fabricante:49383277

Detalles de producto : WB 12 20 5 70NBR
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,88 € Sin IVA
/ unidad
3,48 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
