Referencias
SKF:26124
Rubix:798516041000
fabricante:515357
EAN:0085311027663


Resumen técnico
| Diámetro interior | 66.68 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85.09 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : CR 26124
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 38,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 66.68 mm |
| Diámetro exterior | 85.09 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,75 € Sin IVA
/ unidad
20,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días