Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412894
Rubix:052072084038
fabricante:40412894

Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 52 72 8 FPM 40412894
40412894 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,45 € Sin IVA
/ unidad
131,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
