Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412483
Rubix:798388720000
fabricante:40412483


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 135 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU6 100 135 13 72NBR 40412483
40412483 RETÉN DE ACEITE BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 135 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,89 € Sin IVA
/ unidad
86,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días