BASL 110 130 12 40412124

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412124
Rubix:110130127038
fabricante:40412124
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BASL 110 130 12 40412124


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
78,22 € Sin IVA
/ unidad
94,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días