Referencias
Dichtomatik:67193386
Rubix:799154902000
fabricante:67193386

Detalles de producto : AS 35X52X8 FPM 80 FP803403
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,11 € Sin IVA
/ unidad
21,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
