B1FUD 60 75 8 40412567

Junta del eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412567
Rubix:060075082038
fabricante:40412567
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1FUD 60 75 8 40412567


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
46,57 € Sin IVA
/ unidad
56,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días