Referencias
Dichtomatik:49383614
Rubix:799074813000
fabricante:49383614

Detalles de producto : WAS 45,0X 72,0X 8,0 NB70C4
Limpiaparabrisas con carcasa metálica; labio del limpiaparabrisas saliente.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,78 € Sin IVA
/ unidad
5,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días