Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:526075
Rubix:045080101038
fabricante:BAU4SLX2 45 X 80 X 10/0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAFUDSLX7 45 80 10 52607500
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El retén de Freudenberg ofrece protección frente a la entrada de suciedad de leve a moderada desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad de la cavidad, sella de forma segura los orificios de la carcasa. Del mismo modo, la estanqueidad frente a medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.
Aplicaciones
El retén ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es apto para ejes con exposición moderada a la suciedad, herramientas eléctricas y reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,65 € Sin IVA
/ unidad
55,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días