Referencias
Dichtomatik:67017727
Rubix:799074829000
fabricante:67017727


Resumen técnico
| Diámetro interior | 47 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WA 47,0X 65,0X 10,0 NB7034
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 29 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 47 mm |
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,83 € Sin IVA
/ unidad
4,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días