Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411665
Rubix:798388289000
fabricante:B1U7 230 X 270 X 0 X 16 X 15 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 230 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1U7 230 270 16 72NBR 40411665
40411665 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 230 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,24 € Sin IVA
/ unidad
339,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días