BAU3SLX2 30,0X 52,0X 7,0 902

Simmerring BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:524704
Rubix:799072373000
fabricante:524704
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU3SLX2 30,0X 52,0X 7,0 902


Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.

Cualidades

El Simmerring de Freudenberg ofrece protección frente a la entrada de suciedad de leve a moderada desde el exterior. Incluso ante una mayor rugosidad del orificio, garantiza un sellado fiable de los orificios del alojamiento. Además, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida.

Aplicaciones

El Simmerring ofrece un amplio campo de aplicación en todos los sectores industriales. Es adecuado para ejes con exposición moderada a suciedad, en herramientas eléctricas y en reductores industriales.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
30,94 € Sin IVA
/ unidad
37,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días