Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412109
Rubix:798388540000
fabricante:40412109


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAB SL1 120 140 10 72NBR 40412109
Junta de eje de Freudenberg, con (SL) o sin labio guardapolvo adicional.
Junta del eje, material 72 NBR 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,42 € Sin IVA
/ unidad
109,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días