Referencias
SKF:34282
Rubix:798967819000
fabricante:513353
EAN:0085311031929


Resumen técnico
| Diámetro interior | 87.33 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 114.32 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 34282
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 107,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 87.33 mm |
| Diámetro exterior | 114.32 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,26 € Sin IVA
/ unidad
30,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días