B1FUD 60 80 13 40412363

Retén de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412363
Rubix:060080132038
fabricante:40412363
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1FUD 60 80 13 40412363


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto de forma radial para sellar ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
55,70 € Sin IVA
/ unidad
67,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días